商品レビューを投稿する
内容量1着
仕様●ワンピース●ブラック●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナー、左胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、背中ボックスプリーツ、裾ボックスプリーツ、ベルト付●サイズ:M●▼肩幅:38●▼バスト:94●▼ウエスト:82●▼着丈:96●▼袖丈:21
注文コード05134276
品番MK-0021
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
厚みがあり、上品な雰囲気を与える「ストレッチラチネ」。軽い着心地と、しっかり伸びるストレッチ性能、チリやホコリが付きにくい制電性能と、快適、清潔な機能が充実した生地です。オリジナルネーム付、ボタンアップ、スタンドカラーとフロントファスナーがクールで芯のある女性を演出。ウエスト部分はベルトですっきりと見せ、背中のボックスプリーツで作業のしやすさアップ。