C-PB-60-PBB ペグボードセット ボード単品 60mmピッチ穴 イビケン(旧:DICデコール) 05134460

 

C-PB-60-PBB ペグボードセット ボード単品 60mmピッチ穴 イビケン(旧:DICデコール) 05134460
C-PB-60-PBB ペグボードセット ボード単品 60mmピッチ穴 イビケン(旧:DICデコール) 05134460
C-PB-60-PBB ペグボードセット ボード単品 60mmピッチ穴 イビケン(旧:DICデコール) 05134460
C-PB-60-PBB ペグボードセット ボード単品 60mmピッチ穴 イビケン(旧:DICデコール) 05134460
C-PB-60-PBB ペグボードセット ボード単品 60mmピッチ穴 イビケン(旧:DICデコール) 05134460
C-PB-60-PBB ペグボードセット ボード単品 60mmピッチ穴 イビケン(旧:DICデコール) 05134460
C-PB-60-PBB ペグボードセット ボード単品 60mmピッチ穴 イビケン(旧:DICデコール) 05134460
C-PB-60-PBB ペグボードセット ボード単品 60mmピッチ穴 イビケン(旧:DICデコール) 05134460
C-PB-60-PBB ペグボードセット ボード単品 60mmピッチ穴 イビケン(旧:DICデコール) 05134460

ペグボードセット ボード単品 60mmピッチ穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
色ブリージーブルー
内容量1枚注文コード05134460品番C-PB-60-PBB
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

壁に、自分らしさを描く。
好きなモノに包まれる喜び、すぐに手が届く便利さ…。
壁にボードを取り付け、付属の棚やフック、市販のマグネットなどを組み合わせて自分流に収納をカスタマイズ。
あなたらしく壁面をディスプレイしながら居心地よく整った空間に。
風合い豊かなプレミアムラインと、バリエーションに富むスタンダードラインの2シリーズからお選び頂けます。

色
ブリージーブルー
ねじ
化粧/ニッケルメッキ六角ネジ(4個)
シリーズ
スタンダードライン
表面処理
ウレタン焼付塗装
セット内容
ボード、化粧ネジ、取付ネジ
種別
60mmピッチ
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板(t=1.6mm)
穴径(Φmm)
フック/6
取付穴径(Φmm)
壁:10/取付ネジ(4本)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
540×540×20
関連資料:(1.46MB)
注意
※こちらはボード単品販売となります。
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合があります。
※必ず事前に施工方法のご確認をお願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする