EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS S柄 SUR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
刃形
右刃左ネジレ
全長(mm)
150
注文コード
05134797
品番
SUR+3x7x100
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃形・全長
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
右刃左ネジレ
全長(mm)
150
刃長(mm)
100
材質
SKH56
刃径(Φmm)
3
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
12
角度(°)
7
大径(Φmm)
15.23
コーティング
ノンコート
角度小数
7