EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS S柄 SUR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
刃形
右刃左ネジレ
全長(mm)
180
注文コード
05134885
品番
SUR+5x7x120
参考基準価格(税別)
¥77,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃形・全長
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
右刃左ネジレ
全長(mm)
180
刃長(mm)
120
材質
SKH56
刃径(Φmm)
5
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
16
角度(°)
7
大径(Φmm)
19.67
コーティング
ノンコート
角度小数
7