画像準備中

リーマ HS S柄 SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3.5 刃形右刃左ネジレ 全長(mm)130 注文コード05135034 品番SUR+3.5x8x80
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は刃径・刃形・全長など175種類から選べます 他の種類を見る
刃形右刃左ネジレ 全長(mm)130 刃長(mm)80 材質SKH56 刃径(Φmm)3.5 シャンクストレートシャンク シャンク径(Φmm)12 角度(°)8 大径(Φmm)14.68 コーティングノンコート 角度小数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする