画像準備中

リーマ HS S柄 SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 刃形右刃左ネジレ 全長(mm)110 注文コード05135226 品番SUR+3x10x60
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は刃径・刃形・全長など175種類から選べます 他の種類を見る
刃形右刃左ネジレ 全長(mm)110 刃長(mm)60 材質SKH56 刃径(Φmm)3 シャンクストレートシャンク シャンク径(Φmm)12 角度(°)10 大径(Φmm)13.49 コーティングノンコート 角度小数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする