曜日別特売
011-530000-00 デクーゼ カワモト(川本産業) 05135282

中身

011-530000-00 デクーゼ カワモト(川本産業) 05135282
011-530000-00 デクーゼ カワモト(川本産業) 05135282

デクーゼ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅・仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(300枚)
幅(mm)
150
仕様
8折
注文コード
05135282
品番
011-530000-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

裁断部分はヨコ糸を多くして、ホツレを防いでいます。
1枚:約3.1gです。

幅(mm)
150
奥行(mm)
150
仕様
8折
高さ(mm)
300
質量(g)
約 900
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006535302
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする