ジャケット[女性用]コネクト トリコット MK-0040シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●ジャケット[女性用]●オフホワイト×ピンク●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、工業洗濯対応●素材:コネクト(トリコット)●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、右脇スマホポケット、ウエストループ付●サイズ:L●▼肩幅:39●▼バスト:98●▼着丈:71●▼袖丈:17 注文コード05136638 品番MK-0040
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性に優れ、動きやすさが特徴のトリコット素材。通気性も良く、柔らかい肌ざわりで、日々快適に過ごせます。型くずれしにくく、シワにもなりにくいので、清潔感を保てます。大きめサイズが収納可能な右脇スマホポケット、ウエストループ付。消毒液ホルダーなどがかけられます。チューリップスリーブ、ウエストを絞った女性らしいシルエット。袖口のディテールも可愛いポイント。オリジナルネーム付

仕様●ジャケット[女性用]●オフホワイト×ピンク●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、工業洗濯対応●素材:コネクト(トリコット)●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、右脇スマホポケット、ウエストループ付●サイズ:L●▼肩幅:39●▼バスト:98●▼着丈:71●▼袖丈:17 アズワン品番68-4192-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする