EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS S柄 SURH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05136653
品番
SURH+5x2x120
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃形
右刃ストレート
全長(mm)
170
刃長(mm)
120
材質
SKH56
刃径(Φmm)
5
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
8
角度(°)
2
大径(Φmm)
9.19
コーティング
ノンコート
角度小数
2