曜日別特売
STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226

※画像はイメージです ※本品以外は別売です

STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226
STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226
STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226
STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226
STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226
STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226
STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226
STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226
STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226
STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226
STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226
STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226
STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226
STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226
STM-122-296N-01 STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137226

STM Dux MacBook Pro 14インチ用 保護ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05137226
品番
STM-122-296N-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

MacBook Proを守り抜く、保護性能とデザインを両立した保護ケース。
衝撃を受けやすい四隅を重点的に補強し、MacBook Proに衝撃からの保護性能を提供する保護ケース「DUX(ダックス)」。透明度の高いクリアなデザインで、Appleロゴや本体カラーを隠すことなく、日々のアクティブな使用に耐えうる強靭さをプラスします。
【衝撃を抑える、ポリカーボネートとTPUのハイブリッド構造】
高耐久なポリカーボネート素材と、衝撃吸収に優れたTPUを組み合わせた二重構造を採用。うっかり何かにぶつけたりしがちなユーザーでも安心な保護性能を実現しました。
【自分好みのカスタマイズも楽しめる透明な背面カバー】
背面のカバーは透明度の高いクリア仕様。MacBook Pro本来の洗練されたデザインやカラーをそのまま見せることも、お気に入りのステッカーや写真を入れて自分だけのオリジナルデザインにアレンジすることも可能です。
【持ち運びを快適にする、スリムデザイン】
MacBook Proの美しさを損なわないよう、精密に設計されたフォームフィッティングデザイン。力を入れすぎることなく「カチッ」とはめるだけで、本体を傷つけることなく確実に固定できます。取り外しも簡単で、ケースのメンテナンスや着せ替えもストレスなく行えます。人間工学に基づいた形状により、手にした時のフィット感が向上。バッグへの出し入れもスムーズで、長時間の持ち運びも苦になりません。
【滑らかなデスクでも安定、しっかりと支えるラバーフィート】
底面には、滑り止め効果の高いテクスチャ加工を施したラバーフィートを配置しました。カフェのテーブルや会議室の滑りやすいデスクの上でも本体をしっかり固定し、タイピング中のズレを防いでタイピングの安定感を高めます。
【耐衝撃・熱を逃がすオープンヒンジ設計】
衝撃を吸収するコーナーを四隅に設け、本体へのダメージを分散させます。また、ヒンジ(開閉部)を覆わないオープン設計により、MacBook Proの自然な排熱を妨げません。長時間の動画編集や高負荷な作業でも、熱がこもることなく安定したパフォーマンスを維持できる、デバイスに優しい設計です。

材質
TPU/ポリカーボネート
色
クリア/ブラック
本体質量(g)
約400
対応機種
MacBook Pro 14インチ(M5 2026, 2025/M4 2024/M3 2023/M2 2023/M1 2021)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
本体:約22.1×31.2×1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする