MacBook Neoにフィットする、軽量・精密設計のハードケース。
MacBook Neoのデザインを引き立てながら、日常のキズから保護するために生まれた、薄型・軽量の精密設計ケース「Studio(スタジオ)」。本体にかさばりを感じさせないスマートなフォルムを実現しました。保護するだけではなく、底面のラバーフィートが本体をわずかに浮かせる構造になっており、タイピング時の滑りを防ぐと同時に、底面の通気性を高めて効率的な放熱をサポートします。
【日常のキズから軽やかに守る、スリムな高耐久シェル】
MacBook Neoのスタイリッシュなフォルムを維持しながら、キズや軽度の衝撃から本体を守る軽量保護ケースです。約283gの重量で、デバイスに余計な厚みや重さを加えないスリムな設計のため、持ち運びの際にも負担になりません。バッグへの出し入れもスムーズで、毎日の移動やデスクワークにおいて、本体をスマートに保護します。
【本体のデザインを活かす、クリアケース】
MacBook Neo本来の洗練されたカラーやロゴを隠すことなく引き立てるシンプルなクリアケース。ケースとしての存在感を主張しすぎないため、本体そのもののデザインを楽しみたい方に最適です。ケースの内側にお気に入りのステッカーや写真などを挟み込み、自分好みにアレンジすることも可能です。
【タイピングの安定性を高めるラバーフィート】
ケース底面に配置されたラバーフィートが、デスク上での不快な滑りやズレを防止します。タイピング時の安定感をしっかりと高めると同時に、本体を設置面から適度な高さに浮かせます。これによりデスクとの間に隙間が生まれ、ケース底面へ熱がこもらず、自然な空気の流れを作り出しています。
【効率的な排熱を支える、底面の通気設計】
ケース底面には、MacBook Neoの熱対策を考慮した専用の通気スリットを配置しています。ラバーフィートによる空気の流れと組み合わせることで、本体から発生する熱を効率よく外部へと放出・拡散させます。長時間の高負荷な作業であっても内部に熱がこもりにくく、デバイスの安定した動作をサポートします。
【装着しやすいマイクロクリップ機構】
本体の縁にカチッと噛み合う、精密に設計されたクリップ機構(マイクロクリップ)を採用。爪などを傷つけることなく、取り付けや取り外しが可能です。しっかりと固定されながらも本体に無理な負荷をかけない設計のため、ケースの着脱をストレスなく行えます。