STM-114-430P-01 STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137296

 

STM-114-430P-01 STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137296
STM-114-430P-01 STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137296
STM-114-430P-01 STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137296
STM-114-430P-01 STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137296
STM-114-430P-01 STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137296
STM-114-430P-01 STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137296
STM-114-430P-01 STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137296
STM-114-430P-01 STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137296
STM-114-430P-01 STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137296
STM-114-430P-01 STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137296
STM-114-430P-01 STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137296
STM-114-430P-01 STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137296
STM-114-430P-01 STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137296
STM-114-430P-01 STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137296

STM Myth 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き 2way スリーブケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
対応16インチ ノートPC
内容量1個注文コード05137296品番STM-114-430P-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

手持ちと肩掛けの2wayに対応した高耐久・耐水仕様のノートPC用スリーブケース。
インナーケースとして、付属のストラップでショルダーバッグとしても使える2way仕様のスリーブケース「Myth(ミス)」。前面にはジッパーポケットを備え、充電器やケーブルなどの細かい周辺機器を収納できます。縦からも横からもノートPCをスムーズに出し入れできる開口部の広いL字型ファスナーを採用。取っ手にはリベット補強とTPUコーティングを施し、毎日のヘビーユースにも耐える高い耐久性を確保しました。内部には全面にフリース素材の高密度クッションを配置し、移動時の不意の衝撃や擦り傷から大切なデバイスを保護します。表地には耐久撥水加工、ファスナーはスタイリッシュな裏使い仕様で、突然の雨や水滴から内部の精密機器を守ります。
【スリムかつ高耐久なスリーブケース】
本体前面には、スマートフォンやモバイルバッテリー、充電ケーブルなどをすっきりと収納できるジッパー付きポケットを装備。ノートPCと細かい周辺機器を整理してスッキリとまとめられるスマートな設計です。リベット補強とTPUコーティングが施された頑丈な取っ手つきで、社内移動やカフェでのリモートワークにも最適です。
【シーンに合わせて選べる2wayキャリースタイル】
手持ちも肩掛けも自由自在、取り外しできるショルダーストラップが付属。状況に応じてワンタッチで簡単に着脱、調節が可能です。他のバッグに収納するインナーケースとしてはもちろん、単体でショルダーバッグのように身軽に持ち運ぶことができます。その日の移動スタイルに合わせて、柔軟に使い分けが可能です。
【精密機器を優しく包むフリース素材高密度クッション】
ノートPCを収納するメインコンパートメントには、高密度のフリース素材クッションが敷き詰められています。出し入れの際にデバイスの表面に細かな擦り傷がつくのを防ぐ安心の設計です。ファスナーは上部から片側のサイドまで「L字型」に大きく開く構造を採用し、縦からでも横からでもノートPCを取り出しやすくなっています。カバンの中での他の荷物との接触や、単体で持ち運ぶ際の予期せぬ衝突から大切なノートPCを全方位から保護することができます。
【毎日のヘビーユースに耐える頑丈な取っ手】
取っ手の接合部にはリベット補強が施されており、毎日の使用に耐える高い耐久性を確保しています。取っ手部分のTPUコーティングは、滑りにくく手にしっかりと馴染む快適な握り心地を実現。バッグから引き出す際や、単体で手持ち移動する際も、安定してスムーズに持ち運べます。
【突然の雨や汚れに強い耐久撥水コーティング】
生地の表面には、雨や水滴をしっかりと弾く環境に配慮した耐久撥水加工(C6DWR)が施されています。開閉部には水分や埃の侵入を防ぐ裏使いジッパーを採用し、隙間からの水漏れリスクを低減。持ち歩いている際の突然の雨でも、内部の精密機器をドライで清潔な状態に保ちます。

本体質量(g)
約350
対応
16インチ ノートPC
寸法(cm)
デバイス収納スペース:約25×36×2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
本体:約27×38.5×2
材質
300デニール×600デニール:ナイロン/ポリエステル混紡
色
マグネットブラック

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする