STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321

 

STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321
STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321
STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321
STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321
STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321
STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321
STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321
STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321
STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321
STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321
STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321
STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321
STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321
STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321
STM-114-483M-01 STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137321

STM Kin 取っ手付き ノートPC用 フロントジッパー付き スリーブケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
対応14インチ ノートPC
内容量1個注文コード05137321品番STM-114-483M-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

取っ手付きで単体での持ち運びはもちろん、インナーケースとしても使えるスリーブケース。
取っ手付きで単体での持ち運びはもちろん、バッグインバッグとしてもスマートに使えるノートPC用スリーブケース「Kin(キン)」。前面にはジッパーポケットを備え、充電器やケーブルなどの細かい周辺機器を収納できます。縦からも横からもノートPCをスムーズに出し入れできる開口部の広いL字型ファスナーを採用。内部には全面に高密度クッションを配置し、移動時の不意の衝撃や擦り傷から大切なデバイスを保護します。表地には耐久撥水加工、ファスナーはスタイリッシュな裏使い仕様で、突然の雨や水滴から内部の精密機器を守ります。
【精密機器を優しく包む高密度クッション】
ケースには高密度の360度全面保護クッションが敷き詰められています。カバンの中での他の荷物との接触や、単体で持ち運ぶ際の予期せぬ衝突から大切なノートPCを全方位から保護します。内側のライニングには滑らかな素材を採用しており、出し入れの際にデバイスの表面に細かな擦り傷がつくのを防ぎます。
【スリムで実用的なスリーブケース】
本体前面には、スマートフォンやモバイルバッテリー、充電ケーブルなどをすっきりと収納できるジッパー付きポケットを装備。ノートPCと細かい周辺機器を整理してスッキリとまとめられる、スマートな設計です。取っ手付きのため、社内移動や近所のカフェでのリモートワークにも最適です。
【開口部が広くて取り出しやすいL字型ファスナー】
ファスナーが上部から片側のサイドまで「L字型」に大きく開く構造を採用。バックパックに入れたまま上からノートPCだけをスムーズに引き抜くことも、トートバッグなどから横向きに取り出すことも可能です。毎日の出し入れにかかるわずかなストレスを軽減し、あらゆるバッグとの組み合わせを快適にします。
【突然の雨や汚れに強い耐久撥水コーティング】
表地には耐久性に優れた高品質ファブリックを使用し、雨や液体を弾く耐久撥水加工(DWR)が施されています。開閉部には水分や埃の侵入を防ぐ裏使いジッパーを採用し、隙間からの水漏れリスクを低減。単体で持ち歩いている際の突然の雨でも、内部の精密機器をドライで清潔な状態に保ちます。

本体質量(g)
約190
対応
14インチ ノートPC
寸法(cm)
デバイス収納スペース:約23×32×2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
本体:約25.5×36×3.5
材質
100%ポリエステル
色
ブラックスレート

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする