STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330

 

STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330
STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330
STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330
STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330
STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330
STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330
STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330
STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330
STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330
STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330
STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330
STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330
STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330
STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330
STM-117-431P-01 STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137330

STM Myth ノートPC用 2way 薄型ブリーフケースSTM-117-431P-01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
対応16インチ ノートPC
内容量1個注文コード05137330品番STM-117-431P-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

手持ちと肩掛けの2wayに対応した高耐久・耐水仕様のノートPC用ブリーフケース。
手持ちはもちろん、付属のストラップでショルダーバッグとしても快適に使える2way仕様のブリーフケース「Myth(ミス)」。ノートPCとタブレットを別々に収納できる独立したセクションを設け、フリース素材の高密度クッションで移動時の不意の衝撃や擦り傷から大切なデバイスを保護します。バッグ内部の各コンパートメントにケーブルを通すことができるリングを設けており、移動中もコードを露出させずにスマートなデバイスの充電が可能です。取っ手にはリベット補強とTPUコーティングを施し、毎日のヘビーユースにも耐える高い耐久性を確保しました。表地には耐久撥水加工、ファスナーはスタイリッシュな裏使い仕様で、突然の雨や水滴から内部の精密機器を守ります。スーツケースのハンドルに固定可能な背面ベルトを備えており、出張や旅行の際にも活躍します。
【デジタルデバイスの保護に特化した構造】
ノートPCとタブレットを分けて収納できる独立したセクションを設けており、複数のデジタルデバイスを安全に持ち運びできます。独立したコンパートメントにより、複数の機材がバッグ内部でぶつかり合うのを防ぎ、精密機器同士の接触による傷を未然に防ぎます。収納部の内側は柔らかなフリース生地になっており、デバイスをやさしく包み込むように保護します。前面には、よく使うアイテムをまとめておけるジッパー付きのオーガナイザーポケットを配置しています。
【バッグを閉じたまま充電できるスマートな設計】
独自の「CableReady」システムにより、バッグ内のポケット間にリングを設置し、内部にケーブルを配線できます。モバイルバッテリーなどのコードを外から見えないように配置でき、移動中もスマートな充電を実現。コードをまとめておけるスペースや、充電アイテムの収納に便利なポケットも備え、バッグ内の乱雑さを解消します。
【シーンに合わせて選べる2wayキャリー&キャリーオン】
背面にはスーツケースの伸縮ハンドルにしっかり固定できる「PassPort」ベルトを備えており、出張時の移動もスムーズです。滑り止めパッドが付いたショルダーストラップが付属し、荷物の重さを分散しながら快適に肩掛けが可能。ストラップは取り外しと長さ調節が自由にできるため、スマートな手持ちスタイルとの切り替えも簡単です。
【毎日のヘビーユースに耐える頑丈な取っ手】
取っ手の接合部にはリベット補強が施されており、毎日の使用や荷物が重くなった際でも耐える高い耐久性を確保しています。取っ手部分のTPUコーティングは、滑りにくく、手にしっかりと馴染む快適な握り心地を実現。手持ち移動する際も、安定してスムーズに持ち運べます。
【突然の雨や汚れに強い耐久撥水コーティング】
生地の表面には、雨や水滴をしっかりと弾く環境に配慮した耐久撥水加工(C6DWR)が施されています。開閉部には水分や埃の侵入を防ぐ裏使いジッパーを採用し、隙間からの水漏れリスクを低減。持ち歩いている際の突然の雨でも、内部の精密機器をドライで清潔な状態に保ちます。

本体質量(g)
約850
対応
16インチ ノートPC
寸法(cm)
デバイス収納スペース:約25.5×37.5×3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
本体:約29×39×6
仕様
【メインコンパートメント数】2
材質
300デニール×600デニール:ナイロン/ポリエステル混紡
色
マグネットブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする