曜日別特売
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357

※画像はイメージです ※本品以外は別売です

STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357
STM-122-544MR-01 STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース STM goods(エスティーエムグッズ) 05137357

STM Dux Ultra MacBook Neo用 耐衝撃・耐落下保護ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05137357
品番
STM-122-544MR-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

MacBook Neoのデザインを活かしつつ、MIL規格の保護性能で守り抜く保護ケース。
米軍規格(MIL-SPEC)に合格した堅牢な耐衝撃・耐落下性能を誇るMacBook Neo用のケース「Dux Ultra(ダックス ウルトラ)」。透明度の高いクリアなデザインで、Appleロゴや本体カラーを隠すことなく、日々のアクティブな使用に耐えうる強靭さをプラスします。衝撃を受けやすい四隅を重点的に補強し、確実なフィット感で持ち運びや使用時に至るまで常にしっかりとデバイスを保護します。
【米軍規格の堅牢性と本体のデザインを活かす透明感】
米軍規格(MILスペック)に適合した耐衝撃・耐落下性能を備えたMacBook Neo用の保護ケース。強化ポリカーボネート製シェルとラバー素材のブラケットが、不意の衝撃からMacBook Neoを保護します。高い耐衝撃性を備えながらも、ケース自体はクリアな設計のため、デバイス本来のカラーや美しい仕上げを隠すことなくそのまま活かすことができます。
【精密な設計による一体感と、底面の滑り止め加工】
MacBook Neoの形状に合わせて精密に設計されており、本体にぴったりとフィットします。外観を損なわない一体感のある仕上がりに加え、ケース底面にはグリップ力の高いラバーフィートを採用。滑りやすいデスクや外出先のテーブルでも本体が安定し、スムーズなタイピングと安全な作業環境を提供します。
【排熱効率を妨げない、通気性に優れたオープン設計】
ヒンジ部分を覆わないオープン構造を採用することで、本体周辺の空気の流れを遮りません。高負荷な作業を長時間行う際にも、熱がこもるのを防ぎ、MacBook Neoが持つ本来のパフォーマンスを維持できるよう配慮された設計です。
【簡単な着脱と、持ち運び時も安心の固定力】
装着しやすい設計のクリップにより、数秒でスムーズに装着可能です。しっかりとした固定力を備えた留め具を採用しているため、バッグの中での移動時や日常の持ち運びの際にも不意にケースが外れる心配がなく、デバイスをしっかりと保護し続けます。

材質
TPU/ポリカーボネート
色
クリア/ブラック
本体質量(g)
約490
対応機種
MacBook Neo
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
本体:約22.08×30.55×2.3

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする