ドクターコート[女性用]ホワイト ストレッチラチネ MK-0048シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●ドクターコート(七分袖)[女性用]●ホワイト●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:左胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、後ろセンターベント●サイズ:S●▼肩幅:39●▼バスト:96●▼着丈:89●▼袖丈:41.5 注文コード05137941 品番MK-0048
参考基準価格(税別)¥15,450 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

厚みがあり、上品な雰囲気を与える「ストレッチラチネ」。軽い着心地と、しっかり伸びるストレッチ性能、チリやホコリが付きにくい制電性能と、快適、清潔な機能が充実した生地です。オリジナルピスネーム付、女性らしさを演出する、美シルエットのドクターコート。

仕様●ドクターコート(七分袖)[女性用]●ホワイト●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:左胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、後ろセンターベント●サイズ:S●▼肩幅:39●▼バスト:96●▼着丈:89●▼袖丈:41.5 アズワン品番68-4193-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする