ドクターコート[女性用]ホワイト ストレッチラチネ MK-0049シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード05137968 品番MK-0049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

厚みがあり、上品な雰囲気を与える「ストレッチラチネ」。軽い着心地と、しっかり伸びるストレッチ性能、チリやホコリが付きにくい制電性能と、快適、清潔な機能が充実した生地です。オリジナルピスネーム付、女性らしさを演出する、美シルエットのドクターコート。ボタンデザイン

仕様●ドクターコート(九分袖)[女性用]●ホワイト●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:左胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、袖口スリット、後ろセンターベント●サイズ:LL●▼肩幅:42.5●▼バスト:110●▼着丈:95●▼袖丈:54 アズワン品番68-4194-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする