EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS S柄 SURH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05138008
品番
SURH+4.5x3.5x140
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
刃形
右刃ストレート
全長(mm)
190
刃長(mm)
140
材質
SKH56
刃径(Φmm)
4.5
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
12
角度(°)
330′
大径(Φmm)
13.05
コーティング
ノンコート
角度小数
3.5