チュニック[女性用]コネクト トリコット MK-0051シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●チュニック●コーラルピンク●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、工業洗濯対応●素材:コネクト(トリコット)●混率:ポリエステル100%●仕様:後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット・コード通し用ホール付)●サイズ:3L●▼肩幅:49●▼バスト:111●▼ウエスト:101●▼着丈:75●▼袖丈:19.5 注文コード05138187 品番MK-0051
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性に優れ、動きやすさが特徴のトリコット素材。通気性も良く、柔らかい肌ざわりで、日々快適に過ごせます。型くずれしにくく、シワにもなりにくいので、清潔感を保てます。作業のしやすいスッキリとしたシルエットとラインデザインの胸元で上品な印象に。

仕様●チュニック●コーラルピンク●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、イージーケア、工業洗濯対応●素材:コネクト(トリコット)●混率:ポリエステル100%●仕様:後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット・コード通し用ホール付)●サイズ:3L●▼肩幅:49●▼バスト:111●▼ウエスト:101●▼着丈:75●▼袖丈:19.5 アズワン品番68-4194-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする