ファスナースクラブ[女性用]ソフトストレッチラチネ 右脇スマホポケット MK-0062シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●ファスナースクラブ[女性用]●ブルー(パイピング:ラベンダー)●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、右脇スマホポケット、ウエストループ付、サイドベンツ、袖下ゴム入り●サイズ:S●▼肩幅:37●▼バスト:90●▼着丈:65●▼袖丈:19.5 注文コード05138991 品番MK-0062
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

制菌加工を施し、透け防止機能も備えた「ストレッチラチネ」。高いストレッチ性で動きやすく、シワになりにくいので取り扱いが簡単です。ソフトでやさしい肌触りで、着心地も快適です。ボタンアップ、大きめサイズが収納可能な右脇スマホポケット、左袖にロゴ刺繍入り、裏地は更紗柄プリント、やわらかい印象のカラーにパイピングを施したフェミニンな一着。

仕様●ファスナースクラブ[女性用]●ブルー(パイピング:ラベンダー)●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、右脇スマホポケット、ウエストループ付、サイドベンツ、袖下ゴム入り●サイズ:S●▼肩幅:37●▼バスト:90●▼着丈:65●▼袖丈:19.5 アズワン品番68-4195-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする