EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS S柄 SURN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05139094
品番
SURN+8x1x120
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
刃形
右刃左ネジレ
全長(mm)
170
刃長(mm)
120
材質
SKH56
刃径(Φmm)
8
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
10
角度(°)
1
大径(Φmm)
10.09
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
25
角度小数
1