EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS S柄 SURN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05139286
品番
SURN+6x1.5x200
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
刃形
右刃左ネジレ
全長(mm)
250
刃長(mm)
200
材質
SKH56
刃径(Φmm)
6
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
10
角度(°)
130′
大径(Φmm)
11.24
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
25
角度小数
1.5