スクラブ[男女兼用]ソフトストレッチラチネ MK-0065シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●スクラブ[男女兼用]●ブルー(パイピング:ラベンダー)●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、両脇スリット●サイズ:LL●▼肩幅:48.5●▼バスト:120●▼着丈:72●▼袖丈:21.5 注文コード05139465 品番MK-0065
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

制菌加工を施し、透け防止機能も備えた「ストレッチラチネ」。高いストレッチ性で動きやすく、シワになりにくいので取り扱いが簡単です。ソフトでやさしい肌触りで、着心地も快適です。左袖にロゴ刺繍入り、裏地は更紗柄プリント、定番のスタイルに新鮮なカラー展開と上品なパイピングがアクセント。

仕様●スクラブ[男女兼用]●ブルー(パイピング:ラベンダー)●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、両脇スリット●サイズ:LL●▼肩幅:48.5●▼バスト:120●▼着丈:72●▼袖丈:21.5 アズワン品番68-4195-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする