パンツ[女性用]ソフトストレッチラチネ MK-0066シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●パンツ[女性用]●サーモンピンク●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、メッシュ裏地付、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、左右ヒップポケット●サイズ:LL●▼ウエスト:78〜84●▼ヒップ:105●▼股上:25.5●▼股下:70 注文コード05139718 品番MK-0066
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

制菌加工を施し、透け防止機能も備えた「ストレッチラチネ」。高いストレッチ性で動きやすく、シワになりにくいので取り扱いが簡単です。ソフトでやさしい肌触りで、着心地も快適です。透過防止のためのメッシュ裏地付、脚がすらりと見えるストレートパンツ。ウエストは脇ゴム仕様でラクなはき心地。

仕様●パンツ[女性用]●サーモンピンク●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、メッシュ裏地付、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、左右ヒップポケット●サイズ:LL●▼ウエスト:78〜84●▼ヒップ:105●▼股上:25.5●▼股下:70 アズワン品番68-4196-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする