ケアファッション
ケアファッションの ワーキングウェア
ケアファッションの ボトムス
ケアファッションの オールシーズン ボトムス
裾ファスナーパンツ ネイビー 紳士 821200シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:ポリエステル100%●総丈:95cm●股下:65cm●裾幅:20cm
注文コード
05140095
品番
821200
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
裾ファスナー付きで通院時の面倒な着脱が不要です。
仕様
●材質:ポリエステル100%●総丈:95cm●股下:65cm●裾幅:20cm
アズワン品番
68-4196-18