画像準備中

リーマ HS S柄 TPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05140844 品番 TPR+2.5
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
刃径(Φmm)2.5 刃長(mm)53 全長(mm)75 材質SKH51 シャンク径(Φmm)4 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)3.46 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする