EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 TPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05140853
品番
TPR+3
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
63
全長(mm)
88
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
5
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
4.16
コーティング
ノンコート