EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 TPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05140862
品番
TPR+3.5
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.5
刃長(mm)
75
全長(mm)
102
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
6
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
4.9
コーティング
ノンコート