EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 TPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05140905
品番
TPR+5.5
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.5
刃長(mm)
99
全長(mm)
130
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
6.5
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
7.38
コーティング
ノンコート