大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーリーマ
リーマ HS T柄 BR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
7.5
刃長(mm)
95
注文コード
05141133
品番
BR7.5
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
95
材質
SKH51
全長(mm)
170
刃径(Φmm)
7.5
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
刃数
5
テーパーNo.
MT1