大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーリーマ
リーマ HS T柄 BR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
26.5
刃長(mm)
180
注文コード
05141517
品番
BR26.5
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
180
材質
SKH51
全長(mm)
310
刃径(Φmm)
26.5
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
刃数
7
テーパーNo.
MT3