マルチドリル MDA型 刃径 4.9mm MDA0490S06Hシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):4.9●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):37.5●フルート長(mm):44.7●全長(mm):98.7●先端(mm):0.7●シャンク径(mm):6●Fig:1 注文コード05141967 品番MDA0490S06H05
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。

仕様●刃径(mm):4.9●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):37.5●フルート長(mm):44.7●全長(mm):98.7●先端(mm):0.7●シャンク径(mm):6●Fig:1 アズワン品番68-4524-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする