大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの チャッキングリーマ
リーマ HS T柄 CR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6.5
刃長(mm)
35
全長(mm)
130
注文コード
05142454
品番
CR6.5×MT1
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6.5
刃長(mm)
35
全長(mm)
130
材質
SKH51
刃数
14
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1