大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの チャッキングリーマ
リーマ HS T柄 CR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
45
全長(mm)
180
注文コード
05142585
品番
CR13.0×MT1
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
45
全長(mm)
180
材質
SKH51
刃数
8
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1