商品レビューを投稿する
内容量1本
仕様●刃径(mm):9.8●穴深さ(L/D):10●有効長(mm):127.1●フルート長(mm):141.8●全長(mm):197.8●先端(mm):1.8●シャンク径(mm):10●Fig:2
注文コード05142701
品番MDA0980S10H10
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)¥42,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。