大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの チャッキングリーマ
リーマ HS T柄 CR
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
26.5
刃長(mm)
70
全長(mm)
270
注文コード
05142856
品番
CR26.5×MT3
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
26.5
刃長(mm)
70
全長(mm)
270
材質
SKH51
刃数
10
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT3