島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
ショッピングカート用レインカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05143358
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
雨やホコリから守るためのカバー。
仕様
●使用時サイズ:約310×240×530mm●色柄:クリア●重量:約110g●材質:ビニール●対応商品:メロディライト
アズワン品番
68-4526-98