島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
ショッピングカート用レインカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05143367
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
雨やホコリから守るためのカバー。
レインカバーを装着したまま荷物が取り出せます。本体を被せて紐を締めて調節します。
仕様
●使用時サイズ:約W530×H490mm●色柄:ソフトミルキー●重量:約165g●材質:発泡PVC●対応商品:メロディ プリモグランデ、メロディ プリモ、メロディ スムーズグランデ、メロディ スムーズ、メロディ スムーズST
アズワン品番
68-4527-01