EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 DRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05143748
品番
DRT+6
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
68
全長(mm)
143
材質
SKH56
刃数
4
直径(Φmm)
5.75
呼び寸法
6
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1
小径(mm)
20