EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 DRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05143775
品番
DRT+8
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
82
全長(mm)
157
材質
SKH56
刃数
4
直径(Φmm)
7.7
呼び寸法
8
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1
小径(mm)
22