画像準備中

リーマ HS T柄 DRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05143854 品番 DRT+13
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
刃径(Φmm)13 刃長(mm)115 全長(mm)193 材質SKH56 刃数6 直径(Φmm)12.7 呼び寸法13 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク テーパーNo.MT1 小径(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする