画像準備中

リーマ HS T柄 DRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05143897 品番 DRT+15
参考基準価格(税別)¥70,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
刃径(Φmm)15 刃長(mm)125 全長(mm)220 材質SKH56 刃数6 直径(Φmm)14.6 呼び寸法15 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク テーパーNo.MT2 小径(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする