EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 DRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05143933
品番
DRT+19
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
145
全長(mm)
240
材質
SKH56
刃数
6
直径(Φmm)
18.6
呼び寸法
19
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT2
小径(mm)
39