島製作所
島製作所の マッサージ器
島製作所の ツボ押しグッズ
わくわくエクササイズ ねこのて
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用時サイズ:約H3.5×W40×D5.5cm●重量:約100g●材質:本体/TPE●伸縮強度(41cm→150cm):約3.6kgf
注文コード
05143970
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
脇腹・腰のエクササイズに!握りやすいので、エクササイズ初心者におすすめです。肩・腕などの運動に適しています。ゴム素材で伸縮強度が選べます。
ピンクが初心者におすすめ!!。
仕様
●使用時サイズ:約H3.5×W40×D5.5cm●重量:約100g●材質:本体/TPE●伸縮強度(41cm→150cm):約3.6kgf
アズワン品番
68-4528-33