EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 DRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05143985
品番
DRT+24
参考基準価格(税別)
¥111,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
24
刃長(mm)
165
全長(mm)
280
材質
SKH56
刃数
6
直径(Φmm)
23.5
呼び寸法
24
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT3
小径(mm)
47