テクノライン
テクノラインの 研究関連用品・実験用必需品
テクノラインの チューブ/ホース類
テクノラインの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
シリコーン ブレードホース TL-SB16シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05144015
品番
TL-SB16-4300mm
参考基準価格(税別)
¥56,750
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
仕様
●長さ:4300mm●継手仕様:1Sヘルール●内径:15.87mm●外径:24.5mm●使用圧力0.5MPa●破壊圧力:1.5MPa●曲率半径:85mm●継手材質:接液部 SUS316/外装 SUS304(相当)●接液材質:プラチナシリコーン●外装材質:プラチナシリコーン●補強材質:ポリエステル●耐熱:-60℃〜176℃●最高使用温度:130℃(SIP可能)●その他サイズ、継手、電界研磨等はお問合せください●日本食品衛生法(厚生省告示第370号)適合
アズワン品番
68-4528-84