EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 DRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05144028
品番
DRT+28
参考基準価格(税別)
¥147,900
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
28
刃長(mm)
175
全長(mm)
290
材質
SKH56
刃数
6
直径(Φmm)
27.4
呼び寸法
28
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT3
小径(mm)
57