EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 DRT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
30.3
注文コード
05144055
品番
DRT31.0×MT3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,800
この商品は
直径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
31
刃長(mm)
195
全長(mm)
310
材質
SKH56
刃数
6
直径(Φmm)
30.3
呼び寸法
31
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT3
小径(mm)
65