画像準備中

リーマ HS T柄 DRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05144073 品番 DRT+33
参考基準価格(税別)¥240,500 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
刃径(Φmm)33 刃長(mm)200 全長(mm)340 材質SKH56 刃数6 直径(Φmm)32.2 呼び寸法33 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク テーパーNo.MT4 小径(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする