画像準備中

リーマ HS T柄 DRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05144195 品番 DRT+9.5
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
刃径(Φmm)9.5 刃長(mm)95 全長(mm)173 材質SKH56 刃数4 直径(Φmm)9.2 呼び寸法9.5 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク テーパーNo.MT1 小径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする